simmill VX maróbetét, általános horonymarás, egyenes horonyforma, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Cikkszám: V28.0350.02 G X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V28.0350.02 G X500
EAN / GTIN 4069769310702
Gyártó száma AP0WX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Obecné drážkování, rovný tvar drážky
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • w = 3,50 mm (tolerance +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 27,7 mm