simmill VX maróbetét, gyűrűshornyos hornyok marása, névleges szélesség=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,75 mm

Cikkszám: V22.2617.45 F GF25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám V22.2617.45 F GF25
EAN / GTIN 4069769308112
Gyártó száma AEW7GF25
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Körkörös hornyok marása ferdítéssel
Névleges szélesség = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,75 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 2,79 mm (tűrés -0,02)
  • Névleges horonyszélesség = 2,65 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • t = 1,72 mm
  • S = 5,1 mm
  • tmax = 1,75 mm