simmill VX marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=24, D1=12

Cikkszám: V22.1612.24 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.1612.24 A ST
EAN / GTIN 4069769307030
Gyártó száma AHC0
L-szám L23830 513
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=24 , D1=12

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 24,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Csavar = ATK6
  • Csavarhúzó = T20T
  • L1 = 80,0 mm