simmill VX maróbetét, általános horonymarás könnyű anyagban, egyenes horonyforma, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Cikkszám: V22.0200.42 C HF25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V22.0200.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769303797
Gyártó száma ANC3HF25
L-szám L23830 102337
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános hornyolás könnyűfém ötvözetből, egyenes hornyos alakú
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ØDmin (min. furat) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,7 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,02)