simmill VX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, részleges profil, P=2,5-5 mm, M36-os menetmérettől kezdve

Cikkszám: V06.3050.01.28 M X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.3050.01.28 M X500
EAN / GTIN 4069769300529
Gyártó száma AN8WX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, részleges profil
P=2,5-5 mm, M36-os menetmérettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 6
  • Menetmérettől = M36
  • Szemmagasság (tól) = 2,5 mm
  • b = 6,1 mm
  • S = 3,9 mm
  • w = 0,38 mm
  • Állás (befelé) = 5,0 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 2,93 mm