simmill VX vágóbetét, általános horonymarás, puha vágásokhoz, w=6 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Cikkszám: V06.0600.020.28 GY X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0600.020.28 GY X800
EAN / GTIN 4069769299557
Gyártó száma AYGCX800
L-szám L23830 1627
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Általános horonymarás, puha vágásokhoz
w=6 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Műszaki paraméterek:

  • w1 = 5,90 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm
  • w = 6,0 mm (tűrés +0,02)
  • ØDmin (min. furat) = 28,0 mm