simill VX maróbetét, hornyolás, osztás és horonymarás, w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Cikkszám: V06.0050.000.37 G X808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám V06.0050.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769294941
Gyártó száma AA60X808
L-szám L23830 121439
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill VX maróbetét
Nútmarás, osztás és horonymarás
w=0,5 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 37,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 36,7 mm
  • Névleges horonyszélesség = 0,0 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,5 mm (tűrés +0,05)
  • S = 6,0 mm