SIMMILL UX maróbetét, rögzítőgyűrű hornyok marása, belső, névleges szélesség=1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Cikkszám: U18.0110.00 G X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám U18.0110.00 G X800
EAN / GTIN 4069769290400
Gyártó száma AEQDX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill UX maróbetét
Körkörös hornyok marása, belső
Névleges szélesség = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 3,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 18,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 1,24 mm (tűrés -0,02)
  • tmax = 3,5 mm
  • R = 0,0 mm
  • Névleges horonyszélesség = 1,1 mm
  • S = 5,8 mm