Keményfém menetbetét - EZTR080070-55-008 GW05

Cikkszám: TWJ03621
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TWJ03621
EAN / GTIN 4960664886289
Gyártó száma TWJ03621
L-szám L22640 177
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém menetbetét - EZTR080070-55-008 GW05

Jellemző:

BLD (DIN4000 - Szerszámstílus kód): 6
A2 (DIN4000 - Funkcionális szélesség): 3.44 mm
A3 (DIN4000 - Funkcionális hosszúság): 63.2 mm
A4 (DIN4000 - Funkcionális magasság): 3.4 mm
A6 (DIN4000 - minimális furatátmérő): 8 mm
B1 (DIN4000 - fej hossza): 20.5 mm
B5 (DIN4000 - teljes hossz): 63.2 mm
C13 (DIN4000 - szár keresztmetszet alakú kód): 22
E1 (DIN4000 - Szerszám vágóélének szöge): 62.5 Degree
E3 (DIN4000 - Beillesztési szög): 55 Degree
E6 (DIN4000 - axiális gereblye szög): 0 Degree
E7 (DIN4000 - radiális emelési szög): 0 Degree
F1 (DIN4000 - vágási irány): R
F2 (DIN4000 - Szerszámtartó alakú kódja): G
F3 (DIN4000 - Drop head design): 0
H1 (DIN4000 - Tervezési konfigurációs stíluskód): H
PROFILE_TYPE (DIN4000 - menetprofil típusa): T
THREAD_Typer (DIN4000 - Menettípus): UNC
TPI (DIN4000 - menetek hüvelykenként minimum): 20
TPI_MAX (maximum DIN4000 - menet hüvelykenként): 18