Keményfém maróbetét - RDMT08T2M0-H KW10

Cikkszám: TWE04966
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TWE04966
EAN / GTIN 4960664359790
Gyártó száma TWE04966
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - RDMT08T2M0-H KW10

Jellemző:

S (GTC - Beszúrási vastagság): 2.78 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
IC (GTC - beírt kör átmérője): 8 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 15 Degree
Méret: 08T2
Forgácstörő: H
Fokozat: KW10
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: RDMT