Keményfém esztergáló betét - WBGT060102L-F KW10

Cikkszám: TWE00525
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TWE00525
EAN / GTIN 4960664033942
Gyártó száma TWE00525
L-szám L22320 317
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém esztergáló betét - WBGT060102L-F KW10

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 0.2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 1.59 mm
Saroksugár (RE): 2
LE (GTC - vágóél effektív hossz): 2 mm
L (GTC - vágóél hossza): 2.716 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
IC (GTC - beírt kör átmérője): 3.97 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 5 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Méret: 601
Forgácstörő: F
TC (GTC - Tűrésosztály betét): G
Fokozat: KW10
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): L
Leírás: WBGT