Cermet maróbetét - SEKW120308TN TN100M

Cikkszám: TSP00635
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TSP00635
EAN / GTIN 4960664253227
Gyártó száma TSP00635
L-szám L22720 10
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet maróbetét - SEKW120308TN TN100M

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.18 mm
Saroksugár/letörés: 8
IC (GTC - beírt kör átmérője): 12.7 mm
L (GTC - vágóél hossza): 12.7 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 20 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Méret: 1203
TC (GTC - Tűrésosztály betét): K
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Leírás: SEKW
Fokozat: TN100M