Cermet menetbetét - 16ER5502 TC60

Cikkszám: TSB01143
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TSB01143
EAN / GTIN 4960664060641
Gyártó száma TSB01143
L-szám L22110 468
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet menetbetét - 16ER5502 TC60

Jellemző:

BLD (DIN4000 - Szerszámstílus kód): 8
A1 (DIN4000 - Profil űrlap): 8
A5 (DIN4000 - Menettípus): W
A71 (minimum DIN4000 - menet hüvelykenként): 18
A72 (legfeljebb DIN4000 - menet hüvelykenként): 9
B5 (DIN4000 - Profil mellékelve szög): 55 Degree
B6 (DIN4000 - jobb oldali profilszög): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - bal oldali profilszög): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - gereblye szög behelyezése): 10 Degree
E41 (DIN4000 - vágóél állapotkódja): E
E7 (DIN4000 - Kézbehelyezés): R
F1 (DIN4000 - Menettípus): A
F2 (DIN4000 - fuvolaszám): 3
F3 (DIN4000 - fogszám): 1
F4 (DIN4000 - Menetprofil típusa): T
G3 (DIN4000 - beírt kör átmérője): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - teljes vastagság beszúrása): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Szerelési stíluskód beszúrása): 4
G6 (DIN4000 - Rögzítőfurat átmérője): 4 mm
G7 (DIN4000 - Beszúrási vastagság): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - Beillesztési szög): 60 Degree
H5 (DIN4000 - bevonat): CERMET
H6 (DIN4000 - csúcsos vágóél kód): S