Keményfém beszúró betét - TKN4 PR1535

Cikkszám: TLC15200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TLC15200
EAN / GTIN 4960664754564
Gyártó száma TLC15200
L-szám L22310 539
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém beszúró betét - TKN4 PR1535

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.003 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.3 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.3 mm
CEDC (GTC - Flute Count): 1
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.6 mm
CW (GTC - Vágási szélesség): 4.1 mm
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 5 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 5 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 6 Degree
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 7.1 mm
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 10.3 mm
Beszúrási szélesség: 4,00
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT NANO
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Fokozat: PR1535
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
CECC (GTC - vágóél állapotkód): T
Leírás: TKN