Esztergáló szerszámtartó - KGDR2020JX-3D51

Cikkszám: THT05404
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THT05404
EAN / GTIN 4960664775651
Gyártó száma THT05404
L-szám L22160 485
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - KGDR2020JX-3D51

Jellemző:

CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 0
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 0
CW (GTC - vágóél hossza): 3 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 18.8 mm
Szár magassága (H): 20
Szár szélessége (B): 20
B (GTC - szárszélesség): 20 mm
H (GTC - szármagasság): 20 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 20 mm
CDX (GTC - Vágási mélység max.): 25.5 mm
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 Degree
Teljes hossz (OAL): 120
LF (GTC - Funkcionális hossz): 120 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 120 mm
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 2020
Beszúrási szélesség: 3.00-4.00
Fej hossza (bal): 36,0
MIID (ÁSZF - Master insert identification): GDM3020N
KÉZ (GTC - vágási irány): R
Típus: Right