Maró szerszámtartó - MECHT50R-1711-4-5T-M

Cikkszám: THN08505
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THN08505
EAN / GTIN 4960664918096
Gyártó száma THN08505
L-szám L22160 290
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Maró szerszámtartó - MECHT50R-1711-4-5T-M

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.543 kg
RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 3.8 mm
Betétek száma: 5
ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 5
ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 5
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.7 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség, Pos. A): 6.7 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 13 Degree
Furat (DCON): 27
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 27 mm
BD (GTC - Body Diameter): 48.1 mm
DC (GTC - Vágási átmérő): 50 mm
Magasság (OAL): 65
OAL (GTC - teljes hossz): 65 mm
Vágási szög: 90
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 270
RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 11900 1/min
MIID (GTC - Master insert identification, B pozíció): BDMT11T308ER-JS
Átmérő (DC): ø50
KÉZ (GTC - vágási irány): R
BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S
Belső hűtőfolyadék: Yes