Leírás:
- Maró szerszámtartó - MEV32-S32-06-4T
Jellemző:
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 0 DegreeRMPX (GTC - Ramping angle maximum): 0.5 DegreeRE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1 CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 3 Betétek száma: 4 ZEFF (GTC - Face Effective vágóél szám): 4 ZEFP (GTC - Perifériás effektív vágóél szám): 4 S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 5.7 mmHelyezze be a méretet: 6 APMX (GTC - Mélység Cut Maximum): 6 mmIC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 7.15 mmL (GTC - vágóél hossza, Pos. A): 12.384 mmLU (GTC - használható hossz): 19 mmBD (GTC - Body Diameter): 30.4 mmSzár átmérője (DCON): 32 DC (GTC - Vágási átmérő): 32 mmDCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 32 mmOHX (GTC - Kiálló hossz): 40 mmEPSR (GTC - vágóél szög Major, Pos. A): 90 DegreeKAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 90 DegreeLS (GTC - szárhossz): 90 mmTeljes hossz (OAL): 130 LF (GTC - Funkcionális hossz): 130 mmOAL (GTC - teljes hossz): 130 mmCZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 320 RPMX (GTC - maximális fordulatszám): 20000 1/minMélyedés (LDN): 40,0 Szár típusa: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerancia osztály csatlakozó furat átmérő a gép oldalán): h6 Átmérő (DC): ø32 KÉZ (GTC - vágási irány): R BMC (GTC - karosszéria anyagkód): S Belső hűtőfolyadék: Yes