Esztergáló szerszámtartó - A08X-STLPR08-10AE

Cikkszám: THC11854
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC11854
EAN / GTIN 4960664691579
Gyártó száma THC11854
L-szám L22410 458
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A08X-STLPR08-10AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 4.6 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 4.76 mm
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 5 mm
H (GTC - szármagasság): 7 mm
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 8 mm
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 10 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 11 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 80
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 95 Degree
LF (GTC - Funkcionális hossz): 120 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 120 mm
KÉZ (GTC - vágási irány): R
MIID (ÁSZF - Master insert identification): TPGB080204