Esztergáló szerszámtartó - A10L-SCLCL06-12AE

Cikkszám: THC11603
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám THC11603
EAN / GTIN 4960664541164
Gyártó száma THC11603
L-szám L22410 543
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Esztergáló szerszámtartó - A10L-SCLCL06-12AE

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Hűtőfolyadék belépési stíluskódja): 1
CXSC (GTC - Hűtőfolyadék kilépési stíluskódja): 1
S (GTC - Beszúrási vastagság, Pos. A): 2.38 mm
HF (GTC - Funkcionális magasság): 5.4 mm
Helyezze be a méretet: 6
WF (GTC - Funkcionális szélesség): 6 mm
IC (GTC - feliratos kör átmérő, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - nagy hézagszög, Pos. A): 7 Degree
H (GTC - szármagasság): 9 mm
Szár átmérője (DCON): 10
DCON (GTC - kapcsolat átmérő a gép oldalán): 10 mm
Minimális fúróátmérő: 12
DMIN (GTC - minimális furatátmérő): 12 mm
GAMO (GTC - Rake angle ortogonal): 12 Degree
Fej hossza (bal): 20
KAPR (GTC - Szerszámvágóél szöge): 95 Degree
CZCMS (GTC - kapcsolat méret kód gép oldalon): 100
Teljes hossz (OAL): 140
LF (GTC - Funkcionális hossz): 140 mm
OAL (GTC - teljes hossz): 140 mm
MIID (ÁSZF - Master insert identification): CCGW060204
KÉZ (GTC - vágási irány): L
Típus: Left
Anyag: Steel
Belső hűtőfolyadék: Yes