simturn H2 befogótartó, acél, maximális hornyolási mélységhez, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Cikkszám: TH2.2525.B18.15.20 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TH2.2525.B18.15.20 R
EAN / GTIN 4069769267693
Gyártó száma AST0
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, maximális hornyolási mélységekhez
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=18 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 28,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tűrés js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Csavar = ATH0
  • Csavarhúzó = T15F
  • f1 = 24,20 mm
  • h = 25,0 mm