simturn H2 befogótartó, acél, kerek szár, belső megmunkálás, D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Cikkszám: TH2.0032.B31.61.12.25 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TH2.0032.B31.61.12.25 L
EAN / GTIN 4069769261660
Gyártó száma ASYQ
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn H2 szorítótartó
Acél, kerek szár, belső megmunkálás
D=32 mm, Dmin=34 mm, L2=61 mm

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 61,0 mm
  • Csavarhúzó = T20F
  • Csavar = ATK6
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • t1max = 10,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tűrés js14)
  • L1 = 120,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 34,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tűrés g6)
  • f = 27,0 mm