simturn F3 Fogótartó, acél, külső megmunkálás, A típus, 20 x 20 mm, L=125 mm

Cikkszám: TF3.01.2020.A.12.10 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TF3.01.2020.A.12.10 R
EAN / GTIN 4069769258509
Gyártó száma AWNX
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, A típus
20 x 20 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • f = 20,4 mm
  • f1 = 9,60 mm
  • h1 = 20,0 mm (tűrés js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Csavar = ASCC
  • Csavarhúzó = T20R
  • κ = 0°