simturn F3 Fogótartó, acél, külső megmunkálás, kurblival, k=45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Cikkszám: TF3.00.075S.D.45.12.00 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TF3.00.075S.D.45.12.00 R
EAN / GTIN 4069769251654
Gyártó száma A4P9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn F3 szorítótartó
Acél, külső megmunkálás, forgácsolt
k=45°, 19,05 x 19,05 mm, L=125 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 21,4 mm
  • h = 19,050 mm
  • b = 19,050 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tűrés js14)
  • h2 = 6,0 mm
  • Csavar = ATKJ
  • Csavarhúzó = T20R
  • κ = 45°
  • L2 = 21,0 mm