simturn E3 megmunkálható betét, elválasztó, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Cikkszám: TE3.R100.06 PT R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.R100.06 PT R X600
EAN / GTIN 4069769247060
Gyártó száma AGJHX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Leszúrás
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, forgácshorony=Igen / Igen

Műszaki paraméterek:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tűrés -0,05)
  • κ = 6°
  • forgácsvájattal = Igen / Igen
  • R = 0,1 mm
  • tmax = 5,0 mm