simturn E3 szorítótartó, acél, belső megmunkálás, D=25,4 mm, L=150 mm

Cikkszám: TE3.1.000.C.00 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.1.000.C.00 R
EAN / GTIN 4069769236941
Gyártó száma APT1
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 szorítótartó
Acél, belső megmunkálás
D=25,4 mm, L=150 mm

Műszaki paraméterek:

  • L1 = 150,0 mm
  • Csavar = ATKP
  • h1 = 12,7 mm (tűrés js14)
  • h = 25,4 mm
  • f = 16,50 mm
  • b = 25,4 mm
  • ØD = 25,40 mm (tűrés g6)
  • Csavarhúzó = T20R