simturn E3 megmunkálható forgácsolóbetét, hornyolás és profil esztergálás, teljes sugár, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0150.07 V L X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.0150.07 V L X600
EAN / GTIN 4069769230819
Gyártó száma AT73X600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás, teljes sugárral
w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,75 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,50 mm (tűrés +0,04)