simturn E3 vágóbetét, hornyolás és profil esztergálás, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Cikkszám: TE3.0150.02 N L X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0150.02 N L X800
EAN / GTIN 4069769230635
Gyártó száma AJC0X800
L-szám L23830 802
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 1,50 mm (tűrés ±0,02)
  • R = 0,20 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz