simturn E3 sorjázó betét, hornyolás és profil esztergálás, teljes sugár, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Cikkszám: TE3.0120.06 V L X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0120.06 V L X600
EAN / GTIN 4069769229974
Gyártó száma AK8FX600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Nútfúrás és profil esztergálás, teljes sugárral
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 3,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (tűrés +0,04)