simturn E3 Feszítőtartó, acél, belső megmunkálás, D=32 mm, L=200 mm

Cikkszám: TE3.0032.C.00 L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TE3.0032.C.00 L
EAN / GTIN 4069769227758
Gyártó száma ASDD
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 szorítótartó
Acél, belső megmunkálás
D=32 mm, L=200 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 20,0 mm
  • ØD = 32,0 mm (tűrés g6)
  • h1 = 15,0 mm (tűrés js14)
  • h = 30,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Csavar = ATKP
  • Csavarhúzó = T20R
  • b = 32,0 mm