CBN beszúró betét - GDGS2020N-020NB KBN570

Cikkszám: TBT10740
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBT10740
EAN / GTIN 4960664661305
Gyártó száma TBT10740
L-szám L22130 342
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • CBN beszúró betét - GDGS2020N-020NB KBN570

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.01 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.2 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.2 mm
CEDC (GTC - Flute Count): 1
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CW (GTC - Vágási szélesség): 2 mm
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 3 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 3 Degree
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.9 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 4.8 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 8.5 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 20 mm
Beszúrási szélesség: 2,00
CECC (GTC - vágóél állapotkód): E
Leírás: GDGS
Fokozat: KBN570
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): NB
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S