PKD beszúró betét - GMGW8030-40R-HR KPD001

Cikkszám: TBR12376
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBR12376
EAN / GTIN 4960664466580
Gyártó száma TBR12376
L-szám L22590 48
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • PKD beszúró betét - GMGW8030-40R-HR KPD001

Jellemző:

WT (GTC - a termék súlya): 0.015 kg
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CEDC (GTC - Flute Count): 2
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 4 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 4 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 5.75 mm
S1 (GTC - teljes vastagság beszúrása): 7.7 mm
CW (GTC - Vágási szélesség): 8 mm
ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 9 Degree
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 9 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 14 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 30 mm
Beszúrási szélesség: 8,00
Leírás: GMGW
Fokozat: KPD001
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S
CECC (GTC - vágóél állapotkód): T