PKD beszúró betét - GBA43L200-010 KPD010

Cikkszám: TBE01321
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TBE01321
EAN / GTIN 4960664187317
Gyártó száma TBE01321
L-szám L22130 214
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • PKD beszúró betét - GBA43L200-010 KPD010

Jellemző:

ANR (GTC - Derékszögű, jobb oldali lengőkar): 0 Degree
AN (GTC - nagy hézagszög): 0 Degree
WT (GTC - a termék súlya): 0.009 kg
REL (GTC - Saroksugár bal kéz): 0.1 mm
RER (GTC - jobb oldali saroksugár): 0.1 mm
PFS (GTC - Profil űrlap): 1
CW (GTC - Vágási szélesség): 2 mm
CEDC (GTC - Flute Count): 3
ANL (GTC - bal oldali hézagszög): 4 Degree
INSL (GTC - Beszúrási hossz): 22 mm
Beszúrási szélesség: 2,00
CECC (GTC - vágóél állapotkód): F
Leírás: GBA
Fokozat: KPD010
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): L
TCE (GTC - csúcsos vágóél kód): S