PW3 Holster Work lengőzsebes nadrág Navy/Black Short 40 S

Cikkszám: T602NBS40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Konfekcióméret DE 40

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám T602NBS40
EAN / GTIN 5036108314393
Gyártó száma T602NBS40
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Kingsmill 300g kevertszálas anyagból készülő, robusztus nadrág, stílusos kialakítással és állítható szárhosszal. Számos kiváló funkció jellemzi: felső nyílású térdzsebek, háromszoros varrások, zseb megerősítések.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
  • Azonosítókártyatartó a lengőzseben
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Lengő szerszámtartó zseb
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Továbbfejlesztett illeszkedés
  • Levehető azonosító tartó
  • Térdvédő párnával

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;