Leírás:
A PW3 munkanadrág sima vonalvezetésével és stílusos szabásával kiváló kényelmet biztosít. A zsebek lenyűgöző választékát kínálja, beleértve a dupla szabályzsebeket és az előre kialakított, felülről betölthető térdvédő zsebeket. A prémium funkciók közé tartozik az ágyékrész, a kalapácshurok és a megerősített panelek az extra tartósság érdekében. Az Urban Trouser állítható lábhosszúsággal okos választás a modern munkahelyeken.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Ajándék térpárna a WX3 nadrághoz
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- *Regisztrált európai közösségi design
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Továbbfejlesztett illeszkedés
- Térdvédő párnával
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% poliészter 600D szövet
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter 600D szövet
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;