Dugókulcs-Készlet 1/2″ SXL.161 26 db-os készlet

Cikkszám: SXL.161-4P6
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SXL.161-4P6
EAN / GTIN 3662424066955
Gyártó száma SXL.161-4P6
L-szám L60130 10299
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ SXL.161 26 db.

Jellemző:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 420
  • D [mm]: 188
  • [kg]: 5.3

Tartalom:

  • 1 x 1/2″ gyorsfordító racsni csavaros fogantyúval: S.360
  • 21 x 1/2″ metrikus hatszögletű dugókulcs S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ hosszabbító: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ univerzális kardáncsukló: S.240A
  • 1 x 1/2″ csúszó fogantyú: S.120A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Tűzálló lemez L (420 x 188 mm): PL.L02.