Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú Torx T46

Cikkszám: SX.45LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SX.45LA
EAN / GTIN 3148516592439
Gyártó száma SX.45LA
L-szám L60130 9401
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Hosszú sorozat
  • TORX® belső profilú csavarokhoz
  • Nem cserélhető bit
  • Fényes krómozott, foszfátozott betéttel

Jellemző:

  • A [mm]: 7.77
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [sz.]: T45
  • Sz.: T45
  • [g]: 95