SAUTER SU 130 hangszintmérő.

Cikkszám: SU 130
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
Termék fajtája Hangszintmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SU 130
EAN / GTIN 4045761139619
Gyártó száma SU 130
L-szám L40250 2284
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Hangszintmérő - II. osztály SU 130
  • A hangintenzitás mérése a munkaállomáson
  • Segít megkülönböztetni a normál zajt a túlzott zajtól, pl. egy gyártócsarnokban
  • RS-232 adatinterfész, mellékelve
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Többféle mérési funkció:Lp: Standard hangszintmérési funkcióLeq: Energiaegyenértékű hangszint mérési mód (A típus)Ln: Megjeleníti az előre meghatározott határértéktől való eltérést %-ban
  • Választható érzékelési módok:A: Az emberi fülhöz hasonló érzékenységC: Érzékenység a hangosabb környezeti feltételekhez, például gépekhez, növényekhez, motorokhoz stb
  • Határérték funkció: programozható érték a maximális szintértékhez
  • TRACK funkció a változó környezeti feltételek folyamatos rögzítéséhez
  • Belső mérési érték memória 30 méréshez, átvihető PC-re a SAUTER ATC-01 segítségével

Jellemző:

  • Mérési pontosság: [Max]
  • Méretek Sz×D×H 236×63×26 mm
  • Akkumulátoros működés, alapfelszereltségként 4×1,5 V AAA elemek
  • Nettó súly kb

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek