Bizflame Rain Hi-Vis antisztatikus FR lángálló mellény Orange XXL R

Cikkszám: S776ORRXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám S776ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248599
Gyártó száma S776ORRXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Bizflame Rain HV családunk nagyszerű kiegészítője, ez a többfunkciós, jól láthatósági mellény, láng- és vegyszerálló, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. A viharlebeny alatt rejtett mobiltelefon zseb található a könnyű hozzáférés érdekében és a steppelt lángálló bélés maximális védelmet és kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
  • Belső mellzseb
  • Alsó tépőzáras zsebek
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Héj összetétele: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% modakril lángálló
Töltet összetétele: 100% modakril lángálló
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható