Leírás:
A hosszú ujjú póló kiváló minőségű Cotton Comfort alapanyaga tartósságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. A kéttónusú kialakítás stílusos és ideális a szennyeződések és foltok minimalizálására.
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
- Mellzseb
- Kényelmes kialakítás
- Környakas
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj összetétele: 55% pamut, 45% poliészter, kötött
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható