Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: S04378
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
Cikkszám S04378
EAN / GTIN 4069739511252
Gyártó száma 17.BMT40QSM200
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT68 Mazak, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.BMT40QSM200
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 84
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 123 mm
  • Funkcióhossz (WF): 95 mm
  • Szárméret: BMT68 Mazak
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz