PW3 Hi-Vis kantáros nadrág Orange/Black L R

Cikkszám: PW356OBRL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám PW356OBRL
EAN / GTIN 5036108386581
Gyártó száma PW356OBRL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium minőségű kantáros nadrág tartós 300D Oxford poliészter anyagból. A hátul található zippzár lehetővé teszi, hogy a kantáros nadrágot nadrággá alakítsuk át, ami növeli a teljes sokoldalúságot. A nagyszerű PW3 egyedi designt követve ez a ruhadarab felülről betölthető térdvédő zsebekkel, biztonságos, zippzáras tárolózsebekkel és levehető holster zsebekkel rendelkezik.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
  • Colstok tartó zseb
  • Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Széles övtartó széles övekhez
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • CE minősítés
  • Okostelefon tartó
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható