SIMMILL PX maróbetét, teljes sugarú hornyok marása, w=3 mm, R=1,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Cikkszám: P12.0015.30 V X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám P12.0015.30 V X800
EAN / GTIN 4069769213188
Gyártó száma A6WQX800
L-szám L23830 726
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Teljes sugarú hornyok marása
w=3 mm, R=1,5 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 1,50 mm
  • w = 3,0 mm (tűrés +0,03)
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3