simturn PX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profil, H1=1,08 mm, P=2 mm

Cikkszám: P10.1020.02 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám P10.1020.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212334
Gyártó száma AXX8X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Metrikus ISO menetmarás, teljes profil
H1=1,08 mm, P=2 mm

Műszaki paraméterek:

  • Menetmérettől = M16
  • w = 0,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • b = 3,6 mm
  • ZEFP = 3
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm
  • Névleges menetátmérőtől = 15,30 mm
  • H1 = 1,08 mm