simmill PX maróbetét, ferde marás, mindkét oldalon, szög=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=10 mm

Cikkszám: P06.1515.02.10 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám P06.1515.02.10 F X800
EAN / GTIN 4069769210354
Gyártó száma AU7WX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill PX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=15°, tmax=0,35 mm, Dmin=10 mm

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 6
  • κ = 15°
  • w = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • b = 3,6 mm
  • S = 1,9 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • tmax = 0,35 mm