Átvitt fény mikroszkóp digitális készlet

Cikkszám: OBN 135C832
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám OBN 135C832
EAN / GTIN 4045761228832
Gyártó száma OBN 135C832
L-szám L40250 3465
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • A digitális laboratóriumi segédkészülékek Infinity optikával és Köhler megvilágítással
  • A KERN OBN sorozatot a verhetetlenül magas minőség és az ergonomikus kialakítás jellemzi. A moduláris komponensek sokfélesége nagyfokú egyediséget biztosít az OBN sorozatnak a professzionális felhasználók számára
  • Az adaptált C-bajonettes fényképezőgép különböző változatokban kapható, és univerzálisan használható
  • Az egyes alkatrészekre vonatkozó részletes információk az egyes tételek termékleírásában találhatók
  • Porvédő, szemkagyló és egy többnyelvű felhasználói kézikönyv a tartozék

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban elforgatható ülepítőedény
  • Okulár: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5 pozícióban forgatható orrnyereg
  • Dioptriakompenzáció mindkét oldalon
  • Objektív minősége: Infinity Plan
  • Objektívek: 4x/10x/40x/100x
  • Megvilágítás OBN 135: 3W-LED (átmenő fény)
  • Kamera felbontása 5.1 MP

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek