Rozsdamentes acél áthajtó mérleg NXC 600K-1M, mérési tartomány 600 kg, leolvashatóság 0,2 kg

Cikkszám: NXC 600K-1M
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám NXC 600K-1M
EAN / GTIN 4045761488342
Gyártó száma NXC 600K-1M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, rozsdamentes acélból készült áthajtó mérleg pl. mosodai kocsik, konténerkocsik, kerekes konténerek stb. gyors mérlegeléséhez.
  • Alkalmas az élelmiszeripar, a gyógyszeripar és a vegyipar fokozott higiéniai követelményeihez.
  • Támogatja Önt a HACCP-konform minőségbiztosítási rendszerében.
  • Mérési platform: Rozsdamentes acél, a nagy anyagvastagságnak köszönhetően rendkívül merev, 4 hegesztett rozsdamentes acél teherbíró cellával, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68.
  • Analizátor: Rozsdamentes acél, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP68, részletekért lásd KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Hálózatba kapcsolható mérleg kényelmes kezelési filozófiával
  • Ipar 4.0: Az adatok és a vezérlőparancsok opcionális cseréje akár négy interfészen keresztül, az egyedi igényeknek megfelelően.: Két vezetékes (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth)
  • Opcionálisan Alibi memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elemzését és elektronikus feldolgozását is az előírásoknak megfelelően.
  • Fali konzol a kijelző falra szereléséhez, alapfelszereltségként

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítással ellátott LCD kijelző, számjegymagasság 48 mm
  • Mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×T 1000×1000 mm (rámpa nélkül)
  • Teljes magasság a behajtási területen: 80 mm
  • Teljes méretek: B×T×H 1600×1220×95 mm
  • Kiértékelőegység méretei: Sz×T×H 232×150×77,3 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 5 m
  • Nettó tömeg kb. 130 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Figyelem:

  • Kereskedelmi célú jogi alkalmazásokhoz kérjük, hogy a hitelesítést (a NAWI 2014/31/EU szerinti megfelelőségértékelés) egyidejűleg rendelje meg, utólagos első hitelesítés nem lehetséges. A kalibráláshoz a telepítés helyének teljes címét kérjük megadni.