IMPACT adapter belső 3/4″ - külső 1″.

Cikkszám: NK.232A
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám NK.232A
EAN / GTIN 3148516580139
Gyártó száma NK.232A
L-szám L60130 228
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében csak megfelelő gyűrűkkel és rögzítő csapokkal használja.

Jellemző:

  • d [mm]: 43
  • L [mm]: 71
  • BA: BA.38A
  • Négyzet [″]: F = 3/4″ - M = 1″
  • GA: GA.37A
  • [g]: 525