simmill H2 maróbetét, hornyolás, csapolás és horonymarás, w=4 mm, R=0,2 mm

Cikkszám: MH2.400.020 GG X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám MH2.400.020 GG X800
EAN / GTIN 4069769206562
Gyártó száma A2DXX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill H2 maróbetét
Vájat-, csap- és horonymarás
w=4 mm, R=0,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 4,0 mm (tűrés ±0,01)
  • S = 3,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm