KERN MBA 10K-3M-2021e baba mérleg

Cikkszám: MBA 10K-3M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám MBA 10K-3M
EAN / GTIN 4045761248854
Gyártó száma MBA 10K-3M
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Kompakt babamérleg speciális Safe-Guard fekvőfelülettel, kalibrálással és orvosi jóváhagyással professzionális mobil vagy helyhez kötött használatra az orvosi diagnosztikában
  • Orvosi jóváhagyás a 93/42/EGK szerint
  • Modern design
  • Safe-Guard fekvőfelület: a speciális, különösen mélyített fekvőfelület megemelt oldalpofákkal optimális feltételeket biztosít a csecsemők biztonságos mérlegeléséhez
  • Nagy, érzéketlen műanyag fekvőfelület, sarkok és élek nélkül, így különösen higiénikus és könnyen tisztítható
  • Könnyű, kompakt kialakítás, ezért könnyen szállítható és elpakolható
  • Állítható magasságú gumilábak a biztonságos és csúszásmentes elhelyezéshez
  • Egyszerű működés
  • Adattartás funkció: a súlykijelző egyszerű leolvasásához

Jellemző:

  • LCD kijelző, számjegy magasság 25 mm
  • Méretek fekvőfelület W×D 600×260 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 600×360×141 mm
  • Tartalmazza az elemeket, 6×1,5 V AA, üzemidő legfeljebb 20 óra
  • Nettó súly kb. 4,6 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek