simmill MX maróbetét, metrikus ISO menetmarás, teljes profilú, belső, P=5 mm

Cikkszám: M14.MT50.02 IM R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám M14.MT50.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769196504
Gyártó száma AT6SX800
L-szám L23830 101390
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill MX indexelhető betét
Metrikus ISO menetmaró, teljes profil, belső
P=5 mm

Műszaki paraméterek:

  • H1 = 2,71 mm
  • b = 5,85 mm
  • w = 0,62 mm
  • S = 3,8 mm
  • A vágóélek száma = 3
  • Szemmagasság (tól) = 5,0 mm